Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Fahrräder
>
Fahrradzubehör
>
Fahrradplane
>
Artikel
9900065913, E-Bike Ladevorrichtung f. Fahrradgarage, RAL7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1282035
Hersteller:
Solbach
Herst.-Nr.:
122000021
EAN/GTIN:
4250366525037
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Fahrradbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065913, E-Bike-Ladevorrichtung für Fahrradgarage Diese Ladestationen sind zum Aufladen für E-Bikes und Pedelec-Fahrräder. , Material: Stahlblechkonstruktion , Farbe: verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau , Stromkastenverteiler: schlagfester Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44 , Separate Absicherung , Klappbare Ablage für Ladegerät , Einstellplätze für Fahrrad: 1 Info: Anschluss an das Stromnetz nur durch zertifizierten Elektrobetrieb., Fabrikat: Solbach
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
600x600x300 mm
Gewicht:
8 kg
Herstellerartikelnummer:
122000021
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Markenname:
WSM
... >
Tragwerkskonstruktion (Bauelement)
>
Fertiggebäude, Brücke (Bauelement)
>
Raumzelle, Container
Weitere Suchbegriffe:
Fahrradgarage
,
Fahrradabdeckung
,
Fahrradplane
,
Fahrradschutzplane
,
Veloabdeckung
,
wsm fahrradgarage
,
e-bike ladestation
,
00065913
,
E-BIKE
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,13*
€ 412,26*
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,07*
€ 417,85*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,90*
€ 430,73*
Lager 2478
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,80*
€ 432,48*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,68*
€ 452,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,43*
€ 503,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrradgarage BikeBox, Stahlblech-Konstruktion
WSM - Walter Solbach Metallbau
122000004
ab € 1.150,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen