Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065843, Ganzglas-Schaukasten 1900x1200 mm, 24x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282370
Hersteller:
     Solbach
Herst.-Nr.:
     103200168
EAN/GTIN:
     4250366534176
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065843, Ganzglas-Schaukasten Der Display-Schaukasten mit dem modernen Glas-Aluminium-Design ist für den Außen- und Innenbereich geeignet. , Zur Wand- oder Ständermontage , Spaltfreie Glasfront: mit 54 bis 74 mm breitem Passepartout in RAL 7016 anthrazitgrau , Rückwand: Magnethafttafel in technischer alu-silber Optik, kratzfest , Flügelöffnung: nach oben, mit automatischer Arretierung, 2 Sicherheitsschlösser , ESG-Sicherheitsglas: mit wetterfester Gummidichtung , Material: Aluminium , Tiefe: 70 mm, Fabrikat: Solbach
Weitere Informationen:
Formate:
24 x DIN A4
Maße BxH:
1900x1200 mm
Herstellerartikelnummer:
103200168
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Markenname:
WSM
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten grau, 00065843, GANZGLAS-SCHAUKASTEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,41*
€ 1.203,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.142,11*
€ 1.222,31*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,91*
€ 1.313,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,31*
€ 1.454,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,17*
€ 1.448,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,57*
€ 1.409,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,41*
€ 1.385,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,11*
€ 1.359,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.