Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
9900013652, Garderobensch. 3Abt. m.u.Szb. 1200mm 7035/5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1282384
Hersteller:
Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
48050-32
EAN/GTIN:
4332163732419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013652, Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank (Holzleisten), Serie Evolo, RAL 7035/RAL 5012 Diese Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank hat Holzleisten. , Gehäuse: langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sitzleisten: Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klar lackiert , Sitzbank-Untergestell: RAL 7021 schwarzgrau , Fach: Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach , Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, mit Lochbild und Etikettenrahmen , Füße: höhenverstellbar , Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss , Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellungimmer angeben, sonst Standardlackierung, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
82680 GRAMM
Ausführung:
3 Abteile
Abteilbreite:
400 mm
Maße BxTxH:
1200x500x2090 mm
Herstellerartikelnummer:
48050-32
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Kleiderspind (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank 3 abteile lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
00013652
,
GARDEROBENSCH.
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,71*
€ 692,99*
Lager 103
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,44*
€ 696,07*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,62*
€ 703,22*
Lager 302
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,46*
€ 752,67*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,09*
€ 781,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,99*
€ 824,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,98*
€ 805,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,87*
€ 788,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,10*
€ 765,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,71*
€ 716,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Türschutz im Schlossbereich, für Nummernschild, Farbe: Tiefschwarz
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 3,47*
Zubehör
Dekortüren,f. 3x400mm Abt.,f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut,Aufpreis,Front Donau-Ahorn
C+P Möbelsysteme
48132-750
ab € 170,18*
Zubehör
Dekortüren,f. 3x400mm Abt.,f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut,Aufpreis,Front Eiche
C+P Möbelsysteme
48132-750
ab € 169,75*
Zubehör
Dekortüren,f. 3x400mm Abt.,f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut,Aufpreis,Front Sen-Esche
C+P Möbelsysteme
48132-750
ab € 169,97*
Zubehör
Safe-O-Mat,für 1- oder 2-€-Münzen
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,40*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL3003
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0011
ab € 162,40*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL5012
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0003
ab € 161,49*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL5012
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 113,11*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7021
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0005
ab € 162,61*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7021
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 113,27*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7035
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0007
ab € 161,87*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7035
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 113,40*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RDS0005000
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0009
ab € 162,41*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RDS0005000
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 113,43*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,3 Abt.,Breite 400 mm,Farbe RAL3003
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0012
ab € 161,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen