Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013593, Garderobenschrank 1Abt. 1800x420x500 mm 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1282411
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     48020-12-LL
EAN/GTIN:
     4317784392761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013593, Garderobenschrank mit Sockel Serie Evolo, lichtgrau/lichtgrau 2 Garderobenschränke mit 100 mm hohem Sockel Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mithochwertiger Einbrennbeschichtung. , Höhe: 1850 mm , Unterbau: mit Sockel , Türen: rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden) , Abteilbreiten: 300 und 400 mm , Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen) , Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen , Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung, Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme , Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Abteil
Abteilbreite:
400 mm
Maße BxTxH:
420x500x1800 mm
Herstellerartikelnummer:
48020-12-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,32*
€ 306,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,45*
€ 306,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,65*
€ 324,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,05*
€ 338,17*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,67*
€ 384,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,65*
€ 318,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.