Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063098, Grundaufbau Höhe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282523
Herst.-Nr.:
     9.992.000.044
EAN/GTIN:
     4014641239510
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063098, Aufbauten „Lochplatte + Energieleiste (2x230 V, 1x 230 V, 2x USB) u. 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen Diese Aufbauten sind geeignet für die Montagewerkbänke der Serien V und VX. , Höhe: ab Oberkante Platte 800 mm , Breite: 1250 mm, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Maße BxT Lochplatte:
1165x650 mm
Herstellerartikelnummer:
9992000044
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,32*
€ 752,20*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,55*
€ 755,86*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,15*
€ 792,96*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,20*
€ 895,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,89*
€ 889,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,25*
€ 869,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,31*
€ 839,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,32*
€ 776,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.