| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282721 Herst.-Nr.: FO6002KW20-2 EAN/GTIN: 4317784969024 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062821, Kastenwerkbank, 2000 mm, 1 Schublade, 1 Tür Diese Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex. Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt. , Ausführung: 2000 mm, 1 Schublade, 1 Tür , Stärke Arbeitsplatte: 40 mm , Gehäusemaß B x H: 600 x 620 mm , Gestell: aus Vierkantrohr: 40x40x2 mm , Belastbarkeit: bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Schubladen: 100 % Vollauszug , Kugelführungen: mit Selbsteinzug , 1 Schublade: Innenmaß 500 x 450 mm, 100 % Vollauszug Schubladen-Fronthöhe: 1 x 100 mm Fronthöhe Tür: 400 mm, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 2000x600x960 mm | Farbe: | RAL 7035/5010 | Herstellerartikelnummer: | 4317784969024 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORUM | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00062821, KASTENWERKBANK |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 400,43* | € 471,65* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 415,74* | € 488,84* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,62* | € 585,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|