Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank B2000mm 1 Schublade 1 Tür RAL7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank B2000mm 1 Schublade 1 Tür RAL7035/5010
Kastenwerkbank B2000mm 1 Schublade 1 Tür RAL7035/5010
Kastenwerkbank B2000mm 1 Schublade 1 Tür RAL7035/5010
Kastenwerkbank B2000mm 1 Schublade 1 Tür RAL7035/5010
Kastenwerkbank B2000mm 1 Schublade 1 Tür RAL7035/5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5801163
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FO6002KW20-2
EAN/GTIN:
     4317784969024
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank forum
kastenwerkbank
Kastenwerkbank, Breite 2000 mm, 1 Schublade, 1 Tür • Arbeitsplatte: Buche Multiplex, wasserfest, gedämpft und geölt • Stärke Arbeitsplatte: 40 mm • Gehäusemaß B x H: 600 x 620 mm • Gestell: aus Vierkantrohr: 40 x 40 x 2 mm • Belastbarkeit: bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen: 100 % Vollauszug • Kugelführungen: mit Selbsteinzug
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/5010
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784969024
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 600 x 960 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x 100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Werkbank, 9900062821, 00062821
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,76*
€ 583,33*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,29*
€ 586,10*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,10*
€ 697,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,37*
€ 678,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,83*
€ 653,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,29*
€ 591,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.