| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282779 Herst.-Nr.: 4460-04-0000-3 EAN/GTIN: 4052462019294 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065434, Kippbehälter, mit Abrollsystem, RAL 5012 Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Typ: | BKM 100 | Volumen ca.: | 1,00 m³ | Maße LxBxH: | 1760x1060x1270 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 410/200/80 mm | Tragkraft: | 3000 kg | Gewicht lackiert: | 248 kg | Herstellerartikelnummer: | BKM 100 l RAL 5012 | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00065434, KIPPBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.186,73* | € 1.269,14* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.179,47* | € 1.269,16* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.186,91* | € 1.269,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.167,33* | € 1.273,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.276,11* | € 1.359,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|