Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065564, Kippmulde KK 1000l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282806
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-05-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462037403
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065564, Kippmulde, RAL 5012 Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. , Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Mittels Stapler leicht versetzbar , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen und Rollen können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
1000 l
Mulde:
kastenförmig
Maße LxBxH:
1420x1110x975 mm
Schüttkantenhöhe:
560 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
725/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
138 kg
Herstellerartikelnummer:
KK 1000l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,07*
€ 726,72*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,73*
€ 726,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,92*
€ 726,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,25*
€ 753,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,17*
€ 780,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,17*
€ 928,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,16*
€ 915,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,89*
€ 888,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,63*
€ 868,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,17*
€ 839,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 1000
ab € 183,94*
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.