Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065394, Kst.-Halbpalette,durchbr.800x600x143mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     325
EAN/GTIN:
     4053569851374
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette 1000kg
kunststoff halbpalette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065394, Kunststoff-Halbpalette Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht. , Stapelbar , Mit Flurfördergeräten unterfahrbar , Optimale Volumenreduktion , Bestens als Luftfracht-Palette geeignet , Einfache, sichere Handhabung , Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall , Material: Recycling-Polyethylen , Farbe: schwarz , Oberdeck: durchbrochen , Unterbau: 6 FüßeAlle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßiger Flächenlast ., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbpalette
Maße LxBxH:
800x600x143 mm
Oberdeck:
durchbrochen
Unterbau:
6 Füße
Traglast dynamisch:
bis 500 kg
Traglast statisch:
bis 1000 kg
Farbe:
schwarz
Material:
PE
Gewicht:
3,14 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00065394, KST.-HALBPALETTE,DURCHBR.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 27,67*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,70*
€ 32,82*
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 24,91*
€ 34,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 138,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.