Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065401, Kst.-Palette,durchbr. 1200x1000x165mm, 1250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1282889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1783
EAN/GTIN:
     4053569851442
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff halbpalette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065401, Kunststoff-Palette, mit Antirutschkante Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht. , Stapelbar , Mit Flurfördergeräten unterfahrbar , Optimale Volumenreduktion , Bestens als Luftfracht-Palette geeignet , Einfache, sichere Handhabung , Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall , Oberdeck: durchbrochen , Unterbau: 3 Kufen , Material: PE/PP , Farbe: schwarz , Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
1200x1000x165 mm
Traglast dynamisch:
bis 1250 kg
Traglast statisch:
bis 6000 kg
Traglast im Hochregal:
bis 500 kg
Material:
PE/PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
14,90 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00065401, KST.-PALETTE,DURCHBR.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 60,85*
€ 74,39*
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 88,63*
51 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 69,54*
€ 91,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 371,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.