Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062777, KS-Zurrgurt 1-tlg. L.2,5m B.25mm VE2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163727620
EAN/GTIN:
     4332163727620
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062777, Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig Die Ladungssicherungsgurte sind hoch verstreckt und haben eine geringe Dehnung. , GS-Prüfung: durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen , Material: 100 %hochfestes Polyester , Ausrüstung: scheuer- und abriebfest , Zugfestigkeit: hoch, bei leichter Handhabung , Ausführung: einteilig Lieferumfang 2 Stück im Beutel., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Gurtlänge:
2,5 m
Zugkraft in der Umreifung:
250 daN
Farbe:
rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt klemmschloss 2,5m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, 00062777, KS-ZURRGURT, 1710008852, 4332163727620, 1451287, 1484605
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
439
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,39*
1 Tag
439
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,58*
€ 3,89*
Lager 260
439
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,93*
1 Tag
442
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.