Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Zurrgurt 1-tlg. L.2,5m B.25mm VE2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Zurrgurt 1-tlg. L.2,5m B.25mm VE2
KS-Zurrgurt 1-tlg. L.2,5m B.25mm VE2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163727620
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Klemmschloss-Zurrgurt

• 1-teilig
• DIN-EN 12195-2

Lieferumfang: 2 Stück im Beutel.

Weitere Informationen:
Zurrgurtlänge:
2,5 m
Bandbreite:
25 mm
Zugkraft in der Umreifung:
250 daN
Farbe:
rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
439
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,39*
1 Tag
439
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,58*
€ 3,89*
6 Tage
439
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,93*
1 Tag
442
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 67,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.