Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064923, Plattformtreppe f 45GZ60017 Stufen, 800 mm 3,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1283463
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255796
EAN/GTIN:
     4003866557967
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064923, Plattformtreppe, fahrbar Diese Plattformtreppe bietet einen ergonomischen und sicheren Stand. Dankihrer Rollen ist sie mobil einsetzbar. , Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg - 60° für beengte Platzverhältnisse auf Anfrage möglich , Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer , Stufen- und Plattformbelag: serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10), rutschsicher , Schnelle und einfache Montage: Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad , Gesamtbelastung: max. 300 kg , Stufenbelastung: max. 150 kg , Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
222000 GRAMM
senkrechte Höhe:
3650 mm
Stufenbreite:
800 mm
Fahrwerksbreite:
1420 mm
Ausladung:
4307 mm
Stufenanzahl:
16
Plattformlänge:
400 mm
Herstellerartikelnummer:
40255796
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.117,92*
€ 3.261,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.117,36*
€ 3.261,95*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.117,68*
€ 3.261,95*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.253,36*
€ 3.399,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.248,67*
€ 3.512,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.399,95*
€ 4.045,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.365,43*
€ 4.004,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.296,39*
€ 3.922,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.273,37*
€ 3.895,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.253,36*
€ 3.871,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.