Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe f 45GZ60017 Stufen, 800 mm 3,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformtreppe f 45GZ60017 Stufen, 800 mm 3,65 m
Plattformtreppe f 45GZ60017 Stufen, 800 mm 3,65 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637717
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255796
EAN/GTIN:
     4003866557967
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Aluminium- Plattformtreppe, fahrbar

Vorkonfigurierte Plattformtreppe
Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer.
Die mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform ist ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten.
Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10)
Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar.
Schmales Fahrwerk
Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
Technische Daten:
Neigung: 45° oder 60°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Schnelle und einfache Montage
Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
Weitere Informationen:
Neigung:
45 °
Stufenanzahl:
16
Höhe senkrecht:
3650 mm
Plattformtiefe:
600 mm
Stufenbreite:
800 mm
Ausladung:
4337 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, plattformleiter zarges, arbeitsplattform, 30655156, Leiter, Podesttreppe, Treppe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.123,55*
€ 3.338,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.137,38*
€ 3.338,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.127,86*
€ 3.338,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.262,05*
€ 3.479,94*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.250,77*
€ 3.595,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.338,14*
€ 3.972,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.313,33*
€ 3.942,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.205,47*
€ 3.814,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.151,34*
€ 3.750,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.137,38*
€ 3.733,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.