Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064917, Plattformtreppe f 45GZ6005 Stufen, 800 mm 1,07 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1283472
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255784
EAN/GTIN:
     4003866557844
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064917, Plattformtreppe, fahrbar Diese Plattformtreppe bietet einen ergonomischen und sicheren Stand. Dankihrer Rollen ist sie mobil einsetzbar. , Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg - 60° für beengte Platzverhältnisse auf Anfrage möglich , Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer , Stufen- und Plattformbelag: serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10), rutschsicher , Schnelle und einfache Montage: Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad , Gesamtbelastung: max. 300 kg , Stufenbelastung: max. 150 kg , Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100100 GRAMM
senkrechte Höhe:
1070 mm
Stufenbreite:
800 mm
Fahrwerksbreite:
1220 mm
Ausladung:
1698 mm
Stufenanzahl:
5
Plattformlänge:
400 mm
Herstellerartikelnummer:
40255784
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.756,20*
€ 1.930,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.767,62*
€ 1.930,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,65*
€ 1.930,22*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.840,21*
€ 2.010,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.855,75*
€ 2.076,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,22*
€ 2.392,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.995,28*
€ 2.374,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.920,90*
€ 2.285,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.876,52*
€ 2.233,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,21*
€ 2.189,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.