Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe f 45GZ6005 Stufen, 800 mm 1,07 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformtreppe f 45GZ6005 Stufen, 800 mm 1,07 m
Plattformtreppe f 45GZ6005 Stufen, 800 mm 1,07 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637711
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255784
EAN/GTIN:
     4003866557844
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Aluminium- Plattformtreppe, fahrbar

Vorkonfigurierte Plattformtreppe
Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer.
Die mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform ist ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten.
Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10)
Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar.
Schmales Fahrwerk
Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
Technische Daten:
Neigung: 45° oder 60°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Schnelle und einfache Montage
Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
Weitere Informationen:
Neigung:
45 °
Stufenanzahl:
5
Höhe senkrecht:
1070 mm
Plattformtiefe:
600 mm
Stufenbreite:
800 mm
Ausladung:
1883 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, plattformleiter zarges, arbeitsplattform, 30655150, Leiter, Podesttreppe, Treppe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.753,85*
€ 1.931,47*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.760,91*
€ 1.931,48*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.754,55*
€ 1.931,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.843,45*
€ 2.011,52*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.962,10*
€ 2.050,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,48*
€ 2.298,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,17*
€ 2.281,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,11*
€ 2.195,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,44*
€ 2.143,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,91*
€ 2.095,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.