Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065966, Plattformwaage 60/150kg Ablesbark.20/50g 318x308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283485
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 150K20D
EAN/GTIN:
     4045761111158
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065966, Plattformwaage DE Diese Plattformwaage kann als Post- und Paketwaage eingesetzt werden. , Funktionen: Wiegen, Tarieren, Schnittstelle, Prozentrechnung , Stückzählung: Anzeigen-Umschaltung von Stückauf Gewicht , Rezeptur (Netto-Total): getrennte Speicher für das Gewicht des Tara-Gefäßes und das der Rezeptur-Bestandteile , Display: LCD mit Ziffernhöhe 25 mm , Anzeigegerät: Maße 225x110x45 mm, frei positionierbar, Kabellänge ca. 1,4 m, Wandhalterung im Lieferumfang nicht enthalten, optional erhältlich , Gewicht: variierte nach Wägeplattengröße , Stromversorgung: Batterien (9 V, nicht im Lieferumfang enthalten), Umschaltung auf Netzbetrieb, Netzteil im Lieferumfang enthalten , Automatische Abschaltung: Auto-off zur Batterieschonung möglich, Fabrikat: Kern
Weitere Informationen:
Modell:
DE 150K20D
Ablesbarkeit:
20/50 g
Wägebereich:
60/150 kg
Reproduzierbarkeit:
20/50 g
Wägeplatte:
318x308 mm
Herstellerartikelnummer:
DE 150K20D
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Markenname:
KERN
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 173,62*
Frei Haus
ab € 147,77*
€ 173,63*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,68*
€ 174,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,77*
€ 174,73*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 147,02*
€ 182,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,522*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,41*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,44*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.