| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283545 Herst.-Nr.: 133144L23-70355012 EAN/GTIN: 4332163732211 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065342, Regalschrank BxTxH 1000x420x1980 mm, mit 7 Fachböden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 1000x420x1980 mm , Robuste Stahlblechbauweise , Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken ,Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar , Tragkraft: 70 kg/Fachboden (bei gleichmäßigverteilter Last) , Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung , 20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau , 12 Sichtlagerkästen PLK 2 rot, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Türen | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Herstellerartikelnummer: | 133144L23-70355012 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schlitzplatte, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, magazinschrank lichtgrau, magazin schrank, lagersichtboxen blau, 00065342, REGALSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,44* | € 639,19* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,80* | € 639,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 615,11* | € 704,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 642,38* | € 731,04* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,04* | € 766,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|