| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-625209 Herst.-Nr.: 133144L23 EAN/GTIN: 4332163732211 |
| |
|
| | |
| Lager-Regalschrank HxBxT 1980x1000x420 mm, mit 7 Fachböden Robuste Stahlblechbauweise Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen mit 3-Punkt-Verriegelung. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Höhenverstellbare Fachböden Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar. Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. Aufpreisfreie Standardfarben Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten. Standard-Lackierungen Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau. 20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau 12 Sichtlagerkästen PLK 2 rot Wahlweise mit oder ohne Türen Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Ausführung: | mit Türen | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,45* | € 651,45* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,46* | € 657,70* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,82* | € 721,78* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,17* | € 758,06* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,28* | € 793,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|