| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283563 Herst.-Nr.: 133144L01 EAN/GTIN: 4332163732075 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065335, Regalschrank BxTxH 1000x420x1980 mm, mit 4 Fachboden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 1000x420x1980 mm , Robuste Stahlblechbauweise , Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken ,Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar , Tragkraft: 70 kg/Fachboden (bei gleichmäßigverteilter Last) , Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung , 12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Türen | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 133144L01 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 420,76* | € 496,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,45* | € 499,08* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,76* | € 524,90* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,27* | € 538,46* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,53* | € 609,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|