Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062419, Rundstahlkette DIN5685 3x16x12, galvanisch verz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1283673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A3GV
EAN/GTIN:
     4250077102398
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062419, Rundstahlkette, nach DIN 5685 Diese Rundstahlketten besteht aus geraden A-Gliedern (kurzgliedrig)., Oberfläche: galvanisch verzinkt * d = Materialstärke, t = Ösen-Innenlänge, b2 = Ösen-Außenbreite., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße dxtxb2*:
3x16x12 mm
Belastbarkeit:
45 kg
Bundlänge:
30 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00062419, RUNDSTAHLKETTE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,93*
25 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,10*
7 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,18*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.