| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776886 Herst.-Nr.: A3GV EAN/GTIN: 4250077102398 |
| |
|
| | |
| Rundstahlketten nach DIN 5685
Ausführung A-Glieder (kurzgliedrig), gerade. Oberfläche galvanisch verzinkt. * d = Materialstärke, t = Ösen-Innen-Länge, b2 = Ösen-Außenbreite. Weitere Informationen: | | Maße dxtxb2*: | 3x16x12 mm | Belastbarkeit: | 45 kg | Bundlänge: | 30 m | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30601797 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 0,64* | € 0,93* | | | | Lager 6C8MS | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,64* | € 0,93* | | | | | | 25 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,76* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|