Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015102, R-Zurrgurt 1-tlg. L.5m B.25mm 250- 500daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163727668
EAN/GTIN:
     4332163727668
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015102, Ratschenzurrgurt Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung. , GS-Prüfung: durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen , Material: 100 % hochfestes Polyester , Ausrüstung: scheuer- und abriebfest , Zugfestigkeit: hoch, bei leichter Handhabung Ausführung: einteilig, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Gurtlänge:
5 m
Zugkraft direkt:
250 daN
Zugkraft in der Umreifung:
500 daN
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1 teilig 5m gurtbreite 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, 00015102, RATSCHEN-ZURRGURT, 1710008912, 4332163727668, 1451300, 1494309
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,34*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,55*
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.