Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Zurrgurt 1-tlg. L.5m B.25mm 250- 500daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Zurrgurt 1-tlg. L.5m B.25mm 250- 500daN
R-Zurrgurt 1-tlg. L.5m B.25mm 250- 500daN
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163727668
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ratschen-Zurrgurt, einteilig, Bandbreite 25 mm

• 1-teilig
• farbe: rot
• DIN-EN 12195-2

Weitere Informationen:
Zurrgurtlänge:
5 m
Bandbreite:
25 mm
zul. Zugkraft im direkten Zug:
250 daN
zul. Zugkraft in der Umreifung:
500 daN
Farbe:
rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
365
20
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,10*
6 Tage
365
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,24*
6 Tage
365
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,25*
3 Tage
310
1
€ 4,79*
ab € 2,28*
€ 3,41*
2 Tage
375
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.