Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064628, Schiebetür 2500 mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebtür Trennwandsystem Vario B1800xH2550 mm RAL 5010 Drahtgitter
Schiebtür Trennwandsystem Vario B1800xH2550 mm RAL 5010 Drahtgitter
Schiebtür Trennwandsystem Vario B1800xH2550 mm RAL 5010 Drahtgitter
Schiebtür Trennwandsystem Vario B1800xH2550 mm RAL 5010 Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     260B-1283771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9242/BLAU5010
EAN/GTIN:
     4053569818841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenführung
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064628, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 5010 enzianblau mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebetür, Draht
Farbe:
RAL 5010
Systemmaß:
2000 mm
Höhe:
2550 mm
Breite:
1800 mm
Gewicht:
100 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,55*
€ 1.047,84*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,19*
€ 1.047,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,68*
€ 1.052,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,48*
€ 1.084,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,59*
€ 1.127,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,16*
€ 1.290,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,03*
€ 1.274,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,75*
€ 1.219,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,16*
€ 1.180,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,48*
€ 1.126,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.