| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283914 Herst.-Nr.: 30301-200-491-735512 EAN/GTIN: 4053569848770 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064078, Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Breite: 2000 mm , Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert, Fabrikat: Pavoy Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 2000x400x1200 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 | Anzahl Fachboden: | 4 | Herstellerartikelnummer: | 30301-200-491-735512 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Markenname: | PAVOY | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |