Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, PAVOY, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     8670-7003422086
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-200-491-735512
EAN/GTIN:
     4053569848770
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Ausführung:-Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.Mit Trennwand Breite: 2000 mm Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss Einlegeboden: gepulvert
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 7003422086, 3422086, 30301-200-491-735512
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,77*
€ 878,10*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,76*
€ 882,48*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,15*
€ 993,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,74*
€ 1.182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,14*
€ 968,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,38*
€ 945,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,43*
€ 909,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,15*
€ 840,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.