Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063277, Schublade 27x36E 300/75kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1284396
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.040.090
EAN/GTIN:
     7612269059465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063277, Schublade für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, enzianblau Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Farbe: RAL 5010 enzianblau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276,0 mm
Herstellerartikelnummer:
72.040.090
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Weitere Suchbegriffe: 00063277, SCHUBLADE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,50*
€ 169,82*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,94*
€ 169,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 171,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,44*
€ 172,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 175,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.