Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x36E 300/75kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x36E 300/75kg R5010
Schublade 27x36E 300/75kg R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636203
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059465
EAN/GTIN:
     7612269059465
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307357, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,50*
€ 169,82*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,94*
€ 169,84*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 171,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,44*
€ 172,40*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 175,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.