| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284849 Herst.-Nr.: 36366-104-003-735 EAN/GTIN: 4055955117569 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063997, Schwerlastschrank, mit Trennwand, RAL 7035 Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg. , Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung , Maße HxT: 1950x630 mm , Traglast Schubladen: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Schubladen: kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste , Türöffnungswinkel: 180° , Türen: mit Verstärkungstaschen , Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss, Fabrikat: Pavoy Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm | Maße BxTxH: | 1040x630x1950 mm | Farbe: | lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035) | Herstellerartikelnummer: | 36366-104-003-735 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Markenname: | PAVOY | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,89* | € 1.193,42* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,47* | € 1.193,44* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,31* | € 1.193,44* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,27* | € 1.285,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,00* | € 1.289,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|