Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064219, Schwerlastschrank 1950/630/1470 Jumbo, ohne Trennwand 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1284875
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36367-147-014-735512
EAN/GTIN:
     4053569849722
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064219, Schwerlastschrank, Großraum, Bodentraglast 200 kg Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg. , Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung , Maße HxT: 1950x630 mm , Türöffnungswinkel: 180° , Türen: mit Verstärkungstaschen , Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Trennwand, 4 Fachböden
Maße BxTxH:
1470x630x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtblau (RAL 5012)
Herstellerartikelnummer:
36367-147-014-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank, 00064219, SCHWERLASTSCHRANK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,20*
€ 1.367,54*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,41*
€ 1.374,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,54*
€ 1.627,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,70*
€ 1.621,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,25*
€ 1.537,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,13*
€ 1.479,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,20*
€ 1.397,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.