Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061832, Seilzugleiter-2-tlg. 8.30Mleiterl.ausgefahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1284898
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40207
EAN/GTIN:
     4003866402076
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061832, Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig Die Höhe dieser Seilzugleiter lässt sich einfach und komfortabel regulieren. Sie eignet sich damit für den Einsatz in großen Höhen. , Hohe Standsicherheit: besonders breite Unterleiter, 490 mm , Höhenverstellung: bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle , Sichere Arretierung: durch automatische Einfallhaken , Sprossen-Holm-Verbindung: ZARGES Qualitätsbördelung , Oberleiter mit Laufrollen: mit abriebfester, wandschonender Lauffläche , Auswechselbar: Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand , Entspricht derNorm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24700 GRAMM
Leiterlänge, ausgefahren:
8,32 m
Leiterlänge, eingefahren:
4,69 m
Arbeitshöhe ca.:
9,00 m
Holmhöhe:
98 mm
Quertraverse:
1,20 m
Sprossenanzahl:
2x16
Gewicht:
25,9 kg
Herstellerartikelnummer:
40207
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 2x16 sprossen, 00061832, SEILZUGLEITER-2-TLG.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,17*
€ 664,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,24*
€ 664,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,76*
€ 664,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,40*
€ 703,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,69*
€ 704,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,52*
€ 838,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,97*
€ 827,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,59*
€ 811,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,54*
€ 786,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,69*
€ 741,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.