Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter-2--teilig 8.30Mleiterl.ausgefahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzugleiter-2--teilig 8.30Mleiterl.ausgefahren
Seilzugleiter-2--teilig 8.30Mleiterl.ausgefahren
Artikel-Nr.:
     4012-637538
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40207
EAN/GTIN:
     4003866402076
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig

Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle.
Robuste Qualität
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Länge ausgefahren:
8,33 m
Länge eingefahren:
4,7 m
Arbeitshöhe ca.:
9 m
Sprossenanzahl:
2x16
Quertraverse:
1,2 m
Äußere Breite (Unterleiter):
490 mm
Holmhöhe:
85 mm
Gewicht:
24,7 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 2x16 sprossen, 30618676, Aluleiter, Alustehleiter, Leiter, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Zugleiter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,17*
€ 664,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,24*
€ 664,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,76*
€ 664,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,40*
€ 703,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,69*
€ 704,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,83*
€ 791,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,45*
€ 777,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,45*
€ 764,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,65*
€ 740,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,17*
€ 692,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.