Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062739, Stahlwinde DIN7355 TK 1,5t, daN 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1285038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CSW1500
EAN/GTIN:
     4250077100554
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde 1500 kg tragkraft
stahlwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062739, Stahlwinde, Modell TK Diese robuste Stahlwinde hat eine feste Hubklaue, eine Sicherheitskurbel, einen klappbaren Handgriff und eine massive Bodenplatte. Die Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, die Lastaufnahme erfolgt auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde. , Gefertigt nach DIN 7355, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Hublast:
1500 kg
Handkraft zum Heben:
28 daN
Hubhöhe:
300 mm
Maß A:
81 mm
Maß B:
100 mm
Maß C:
600900 mm
Maß D:
60360 mm
Maß E:
55 mm
Maß F:
46 mm
Maß G:
110 mm
Maß H:
225 mm
Maß K:
147 mm
Maß R:
119 mm
Maß S:
175 mm
Maß T:
113 mm
Gewicht:
14,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00062739, STAHLWINDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,11*
€ 137,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,95*
€ 143,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 149,73*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,68*
€ 152,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 168,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.