Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015068, Stehleiter LM eloxiert 2x10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1285061
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41310
EAN/GTIN:
     4003866413102
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015068, Stufenstehleiter Saferstep B Die gebördelte Stufenstehleiter eignet sich für den flexiblen Einsatzund bietet eine hohe Sicherheit. , Material: Aluminium , Rutschsicherheit: Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe , Holme: abriebfest eloxiert , Scharniere: Aluminium-Druckguss , Spreizsicherung:durch hochfeste Perlongurte , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16400 GRAMM
Leiterlänge:
2,83 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,62 m
Arbeitshöhe ca.:
4,15 m
untere, äußere Breite:
0,65 m
Holmhöhe:
68 mm
Stufenanzahl:
2x10
Gewicht:
16,4 kg
Herstellerartikelnummer:
41310
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,43*
€ 404,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,75*
€ 404,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,99*
€ 406,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,05*
€ 420,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,71*
€ 423,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,24*
€ 479,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.