Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015064, Stehleiter LM eloxiert 2x5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1285067
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41305
EAN/GTIN:
     4003866413058
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015064, Stufenstehleiter Saferstep B Die gebördelte Stufenstehleiter eignet sich für den flexiblen Einsatzund bietet eine hohe Sicherheit. , Material: Aluminium , Rutschsicherheit: Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe , Holme: abriebfest eloxiert , Scharniere: Aluminium-Druckguss , Spreizsicherung:durch hochfeste Perlongurte , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7600 GRAMM
Leiterlänge:
1,42 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,32 m
Arbeitshöhe ca.:
2,80 m
untere, äußere Breite:
0,50 m
Holmhöhe:
68 mm
Stufenanzahl:
2x5
Gewicht:
7,6 kg
Herstellerartikelnummer:
41305
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,48*
€ 202,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,62*
€ 203,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,10*
€ 207,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,24*
€ 213,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,95*
€ 215,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.