Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015059, Stehleiter LM eloxiert 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1285075
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41377
EAN/GTIN:
     4003866413775
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015059, Stufenstehleiter Saferstep S Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über eine hohe Rutschsicherheit. , Material: Aluminium , Stufen-Holm-Verbindung: ZARGES Qualitätsbördelung , Stufen/Holme: Alu-Strangpressprofile , Aluminium-Ablageschale: für Kleinteile und Werkzeug , Standplattform: aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) für sicheren und bequemen Stand , Auswechselbar: 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm , Stufen: 80 mm tief mit Safer Step Technology , Holme: abriebfest, eloxiert , Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen) , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11100 GRAMM
Arbeitshöhe ca.:
3,85 m
Leiterlänge:
2,71 m
Plattformhöhe:
1,85 m
untere, äußere Breite:
0,61 m
Stufenanzahl mit Plattform:
7
Gewicht ca.:
11,1 kg
Herstellerartikelnummer:
41377
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 281,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,22*
€ 281,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 288,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,70*
€ 292,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,94*
€ 307,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.