Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter LM eloxiert 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter LM eloxiert 7 Sprossen
Stehleiter LM eloxiert 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-637586
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41377
EAN/GTIN:
     4003866413775
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter
Stufenstehleiter Saferstep S, gebördelt

Sichere Standplattform
Aus Aluminium-Strangpressprofil (300 x 250 mm) für einen sicheren und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten.
Mit praktischer Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.
Stufen 80 mm mit ZARGES Safer Step Technology
Holme abriebfest eloxiert.
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, aus Alu-Strangpressprofilen
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Hochfeste Perlongurte zur Spreizsicherung
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,71 m
Arbeitshöhe ca.:
3,85 m
Plattformhöhe:
1,85 m
untere äußere Breite:
0,61 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
7
Gewicht:
11,1 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, 30618729, Aluleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Tritte, und, Zarges-Stufen-Stehleitern
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,08*
€ 282,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,47*
€ 282,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,69*
€ 289,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,52*
€ 293,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,00*
€ 308,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.