Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061849, Stufen-Anlegeleiter Z500 Seventec 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1285092
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40378
EAN/GTIN:
     4003866403783
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061849, Stufen-Anlegeleiter Seventec L Mit ihrer 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgt die Stufen-Anlegeleiter für einen hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität. , Besonders leicht: bequem zu tragen , Stufen, Holme: Alu-Strangpressprofile , Antirutschriffelung: 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand , Holmaußenseite: grifffreundlich und glatt , Entspricht der Norm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5800 GRAMM
Leiterlänge:
2,08 m
Arbeitshöhe ca.:
3,05 m
Stufenanzahl:
8
Holmhöhe:
87 mm
Gewicht:
5,8 kg
äußere Breite:
400 mm
Herstellerartikelnummer:
40378
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,44*
€ 156,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 158,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,74*
€ 158,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 163,66*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,71*
€ 168,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.