Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064807, Stufen-GlasreinigerleiterTraverse, 7 stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1285104
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12023
EAN/GTIN:
     4031405120235
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasreinigerleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064807, Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse (ohne clip-step R13) Diese Glasreinigerleiter aus Aluminium ist serienmäßig mit der nivello®-Traverse für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit ausgestattet. , Sicherer Aufstieg nach Norm und TRBS 2121 Teil 2 , Sichere Steckverbindungen: mit zusätzlichen Hakenverriegelungen , Mit und ohne rutschhemmende clip-step-R13-Trittauflagen erhältlich , Zulässige Belastung: 120 kg , Geprüfte Sicherheit: gemäß DIN 4567 bzw. DIN 4567-2 für den besonderen beruflichen Gebrauch Hinweis: Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5 m nicht überschritten werden darf. , Mit Laufrollen und abriebfestemAnlegegummi mit Keilausschnitt, Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8100 GRAMM
Ausführung:
7-stufiges Oberteil
Leiterlänge:
3,00 m
Leiterbreite oben/unten:
133/445 mm
Stufenanzahl:
7
Holmhöhe:
73 mm
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht ca.:
7,5 kg
Herstellerartikelnummer:
12023
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu- leiter 3m, 00064807, STUFEN-GLASREINIGERLEITER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,67*
€ 253,20*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,34*
€ 258,81*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 206,91*
€ 260,6989*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 262,82*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 215,39*
€ 263,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.