Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiteroberteil 7 Stufen Alu.Zum Anlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiteroberteil 7 Stufen Alu.Zum Anlehnen
Leiteroberteil 7 Stufen Alu.Zum Anlehnen
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681630
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12023
EAN/GTIN:
     4031405120235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasreinigerleiter
Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium · Stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe · geriffelte Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung · Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt · Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) · Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden · da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf · Stufenabstand: 263 mm · Leiterneigung: 70° · Maximale Belastung: 120 kg · Mit dem Baukastensystem kann das Leiteroberteil mit den passenden Leiterunter- und Leitermittelteilen ganz individuell auf den jeweiligen Bedarfsfall zusammengestellt werden. Je nach Auswahl ist eine Kombination von maximal vier Einzelteilen möglich, dabei darf die Standhöhe von 5 Metern nicht überschritten werden.Weitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· Holmhöhe: 73mm· Stufenabstand: 263mm· Holmbreite: 25mm· Neigung: 70°· Obere Außenbreite: 133mm· Tritt-Ausführung: Stufen· Untere Außenbreite: 445mm
Weitere Informationen:
Stufen:
7
Leiterlänge:
3000 mm
Ausführung:
Zum Anlehnen
max. Gesamtbelastung:
120 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu- leiter 3m, Steighilfe, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Leiter, Stufenanlegeleitern, 8000654782
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,67*
€ 253,20*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,34*
€ 258,81*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 206,91*
€ 260,6989*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 262,82*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 215,39*
€ 263,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.