| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1285167 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: T2001-2103 EAN/GTIN: 4053569847827 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900061942, Transportfahrrad Modus Diese Transport-Fahrräder können optional in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden. ,Stahlrahmen: stabil, mit robustem Zweibein-Ständer , Lenker: verstärkt und verchromt mit festem Vorbau , Sattel: Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar , Pedale: mit rutschfestem Belag , Räder: auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen , Bereifung: pannensichere Bereifung 26x1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage , Innenlager: gedichtet, wartungsfrei , Bremsen: Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage) , Farbe: pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage Info: Das Fahrverhalten ist auch bei hoher Zuladung dank fest mit dem Rahmen verbundenen Lastenkorbs ausgeglichen. Ausstattung ,Basis: mit Vorderrad-Lastenträger (500x360x95 mm, Tragkraft 30 kg) , Beleuchtungsanlage: Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel (Nabendynamo auf Anfrage) , Schaltung: 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage), Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Modell: | Modus | Farbe: | blau | Rahmenhöhe: | 500 mm | Gewicht ca.: | 2022,5 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,22* | € 744,14* | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,84* | € 744,15* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,22* | € 746,06* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,60* | € 773,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 704,58* | € 789,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|