Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061936, Transportfahrrad Modus gelb mit Lastenträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1285168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T2001-4000
EAN/GTIN:
     4053569847766
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061936, Transportfahrrad Modus Diese Transport-Fahrräder können optional in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden. ,Stahlrahmen: stabil, mit robustem Zweibein-Ständer , Lenker: verstärkt und verchromt mit festem Vorbau , Sattel: Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar , Pedale: mit rutschfestem Belag , Räder: auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen , Bereifung: pannensichere Bereifung 26x1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage , Innenlager: gedichtet, wartungsfrei , Bremsen: Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage) , Farbe: pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage Info: Das Fahrverhalten ist auch bei hoher Zuladung dank fest mit dem Rahmen verbundenen Lastenkorbs ausgeglichen. Ausstattung ,Basis: mit Vorderrad-Lastenträger (500x360x95 mm, Tragkraft 30 kg), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
Modus
Farbe:
gelb
Rahmenhöhe:
500 mm
Gewicht ca.:
2022,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: lastenfahrrad gelb, lastenfahrrad, 00061936, TRANSPORTFAHRRAD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,98*
€ 678,53*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,01*
€ 681,73*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,20*
€ 714,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,53*
€ 807,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,53*
€ 757,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,99*
€ 735,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,98*
€ 696,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.