Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062752, Transportfahrwerk 20000 kg lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1285182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L20 11061
EAN/GTIN:
     4332163903529
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062752, Transportfahrwerk, lenkbar Diese professionellen Transport-Sets, bestehend aus je einem Modell derL- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t. Die robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion sind mit Schwerlastrollen (niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht)ausgestattet. Bei gleicher Einbauhöhe sind sie untereinander kombinierbar. , Sonderfahrwerke auf Anfrage Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. , Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko , Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi , Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (optional bei Modell L3), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
L20
Volltraglast:
20 t
Lastrollen-Anzahl x Ø:
8x140 mm
Einbauhöhe:
180 mm
Drehteller, drehbar Ø:
250 mm
Lenkstangenlänge:
1620 mm
Gewicht:
170 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00062752, TRANSPORTFAHRWERK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.678,59*
€ 2.788,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.875,24*
€ 2.993,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.916,22*
€ 3.025,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.016,55*
€ 3.129,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.173,86*
€ 3.430,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.025,73*
€ 3.600,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.005,68*
€ 3.576,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.945,54*
€ 3.505,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.925,49*
€ 3.481,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.916,22*
€ 3.470,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
F20 11060
ab € 1.807,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.