| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1285279 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9229/BLAU5010 EAN/GTIN: 4053569818711 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064618, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 5010 enzianblau, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vario-Eckaufsatzelement, Draht | Farbe: | RAL 5010 | Systemmaß: | 500/500 mm | Höhe: | 750 mm | Breite: | 480/480 mm | Gewicht: | 12 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00064618, VARIO-ECKAUFSATZELEMENT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,93* | € 121,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,33* | € 122,01* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,51* | € 126,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,46* | € 128,21* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,29* | € 134,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|