Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario-Eckaufsatzelement Trennw.-Syst.Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vario-Eckaufsatzelement Trennw.-Syst.Vario
Vario-Eckaufsatzelement Trennw.-Syst.Vario
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569818711
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Trennwandsystem Typ Draht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vario-Eckaufsatzelement, Draht
Farbe:
RAL 5010
Systemmaß:
500/500 mm
Höhe:
750 mm
Breite:
480/480 mm
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30561315, Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Schutzgitterwand, Trennwandsystem, Wandelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 121,99*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,33*
€ 122,01*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 126,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,46*
€ 128,21*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 134,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.