Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062470, Verbindungsglied GK10 D 20mm TK 16000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1285299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CX64
EAN/GTIN:
     4053569821162
Suchbegriffe:
Verbindungsglied
Verbindungsschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062470, Verbindungsglied GK 10 Diese robusten Metall-Verbindungsglieder sind in RAL 3022 lachsrot lackiert. , Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 10, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
für Kette Ø:
20 mm
Maß A:
42,0 mm
Maß C:
46,5 mm
Maß O:
46,0 mm
Maß R:
113,0 mm
Maß P:
29,0 mm
Maß S:
25,0 mm
Gewicht:
2,05 kg
Tragfähigkeit:
16000 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00062470, VERBINDUNGSGLIED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 50,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,91*
€ 51,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,57*
€ 51,34*
27 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,74*
€ 55,07*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,87*
€ 56,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.