Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
9900062787, Zurrgurt, autom., 25 mm 3 m, 300 daN, Spitzhak.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1285792
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
BAM25300SP06
EAN/GTIN:
4250077124659
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062787, Zurrgurt, mit automatischem Aufrollmechanismus Bei diesem Zurrgurt entfällt das Aufrollen per Hand. Mit einem Griff kann per Knopfdruck der Gurt eingezogen werden. , Geprüft nach EN 12195-2 , Material: Polyester-Gewebe, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Länge:
3,0 m
Zugkraft direkt:
300/600 daN
Vorspannkraft (STF):
175 daN
Markenname:
neutrale Produktlinie
... >
Packhilfsmittel
>
Ladungsicherungsmittel (Packhilfsmittel)
>
Zurrgurt (Packhilfsmittel)
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
spanngurte 25 mm 3m
,
ratschenzurrgurt
,
sicherungsgurt 3m
,
00062787
,
ZURRGURT,
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 14,13*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,21*
Lager 302
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 14,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen