Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt, autom., 25 mm 3 m, 300 daN, Spitzhak.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt, autom., 25 mm 3 m, 300 daN, Spitzhak.
Zurrgurt, autom., 25 mm 3 m, 300 daN, Spitzhak.
Zurrgurt, autom., 25 mm 3 m, 300 daN, Spitzhak.
Artikel-Nr.:
     302blb-5831887
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     BAM25300SP06
EAN/GTIN:
     4250077124659
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt, mit automatischem Aufrollmechanismus • Material: Polyester-Gewebe • Geprüft nach EN 12195-2 Hinweis: Per Knopfdruck kann der Gurt eingezogen werden.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Länge:
3,0 m
Ausführung:
Spitzhaken
Bandbreite:
25 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, Gurt, Transportsicherung, Spanngurt, Ladungssicherung, McBULL, 9900062787, 00062787
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,20*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 14,54*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 22,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.